SMC
V Series(VZ312)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44389598
品番
VZ312-5MOZ-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44389598
VZ312-5MOZ-M5-Q
56854576
SYJ512-5LOZ-M5-Q
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)