曜日別特売
VZ312-4LZC-M5 V Series(VZ312) SMC 44389668

V Series(VZ312)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44389668品番VZ312-4LZC-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,330
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44389668VZ312-4LZC-M543326797SYJ512-4MZE-M5VZ312-4LZC-M5 S Series(SYJ512) SMC 43326797S Series(SYJ512)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする