曜日別特売
VZ312-4DO-M5-Q V Series(VZ312) SMC 44389695

V Series(VZ312)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44389695品番VZ312-4DO-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,530
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする