曜日別特売
VZ312M-5LZB-M5-F V Series(VZ312M) SMC 44391287

V Series(VZ312M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44391287品番VZ312M-5LZB-M5-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,260
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44391287VZ312M-5LZB-M5-F28004654SYJ512M-5MZD-M5-FVZ312M-5LZB-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280046544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする