曜日別特売

フルオートターンテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード44396319品番AT-LP60X RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。

付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする