VZM450-F01-34R-F V Series(VZM) SMC 44404964

V Series(VZM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(F01) G 1/8 注文コード44404964 品番VZM450-F01-34R-F
参考基準価格(税別)¥10,820 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(F01) G 1/8 ねじの種類G ポート数5 アクチュエータの種類(34) セレクタ (2位置) 使用流体空気 アクチュエータ追記号(R) 赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする