カネコ種苗
カネコ種苗の 種・球根・植物
カネコ種苗の 野菜の種
カネコ種苗の 野菜の種 通年
[タネ】ベビーリーフ_ミックス フレンチ風
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3.2mL×50袋)
注文コード
44405403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレンチドレッシングと相性抜群
ベビーリーフは、栄養豊富な野菜の若葉(幼菜)を摘み取って、サラダとしてお召し上がりいただくことをお薦め致します。
65型プランター約5個にまける量のタネが入っています。
タイプ
種
温度(℃)
生育:15〜25
使用の目安
65型プランター約5個
まきどき
通年
発芽適温(℃)
15〜20