- [タネ】かぶ ゆきわらし カネコ種苗 44405498 - [タネ】かぶ ゆきわらし カネコ種苗 44405498

[タネ】かぶ ゆきわらし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1.5mL×5袋) 注文コード 44405498 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

白さび病に強く、低温肥大性の良い小カブ〜中カブどり用品種
低温肥大性が良く、小カブから中カブまでの出荷が可能です。
白さび病には絶大の強さを持っています。
草姿は極立性で、葉の垂れが少なく、葉柄は極太でしっかりしているので、収穫、洗浄、調整、結束作業が非常に容易です。
根部は豊円形で、尻のまとまりが良く、変形や尖り玉になりにくいです。
肉質は軟らかで、甘みに富みます。

仕様糖度(Brix)4.2%、肉質(硬度)31×10g タイプ まきどき通年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする