S163 ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510 PROSTAFF(プロスタッフ) 44406033

ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(510mL)注文コード44406033品番S163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。

用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44406033
2026-01-22
用途: 車のタイヤやレザー部分に使用。
農・林・水産業

油性のため、タイヤにはあまりよくないが、いつも使用しているため、満足です。

2025-01-16
用途: タイヤの艶出し
株式会社川田商会 協栄自工

タイヤワックスはやっぱりこれが使いやすいです。
今の所これ以外使う気がしません。

2024-11-04
用途: やっぱりこれが使いやすい
株式会社川田商会 協栄自工

タイヤワックスはやっぱりこれが使いやすい。
タイヤ保護剤も入っているので安心できる。
飛び散りも少なく艶も良い。

対象商品 : 44406033
2024-08-05
用途: タイヤメンテナンス
製造業

他社のワックスを使用していましたが、ツヤと耐久性に不満があり本製品を施工後二か月たちましたがほぼツヤ等が変わらないままでした。よい製品に巡り合えたと思います。

対象商品 : 44406033
2022-10-06
用途: タイヤの保護剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと使用しております。耐久性もそこそこあり、いい艶が出ます。ただ以前より価格が上がってしまったのが痛いです。

1が参考にしています
対象商品 : 44406033
2022-06-15
用途: タイヤの艶出し、保護
株式会社川田商会 協栄自工

なんだかんだこういうタイプが使いやすい。
結局これに戻りました。

対象商品 : 44406033
2022-01-28
用途: 洗車時
その他業種

今までタイヤ保護剤を使ったことがなかったけど、冬用タイヤに交換して、夏タイヤを見たらタイヤにヒビが所々に入っていて、気になって今回、初めて使いました。値段も安く、スプレータイプで使いやすいです。スプレーしてウエスで軽く拭き上げれば、艶が出て、保護してる感じがします。

対象商品 : 44406033
2022-04-22
用途: 車用
サービス業

スプレーした時は、テカテカですが、やはり、雨には弱いです。室内には良いものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする