ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の バッテリー・充電器
ヒルティ(HILTI)の バッテリー
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44407668
品番
2136393
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
22
バッテリー容量(Ah)
2.6
仕様
充電状態の表示
種別
B22/2.6
質量(kg)
0.48
使用温度範囲(℃)
-17〜60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×94×53
バッテリー
リチウムイオン(B 22/2.6 Li-ion)
保存温度範囲(℃)
-20〜40
充電時間(分)
(C4/36-350充電器)35、(C4/36-90充電器)37
消費電力量(Wh)
56