ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の バッテリー・充電器
ヒルティ(HILTI)の バッテリー
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44407677
品番
2136396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
22
バッテリー容量(Ah)
5.2
仕様
充電状態の表示
種別
B22/5.2
質量(kg)
0.78
使用温度範囲(℃)
-17〜60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×94×70
バッテリー
リチウムイオン(B 22/5.2 Li-ion)
保存温度範囲(℃)
-20〜40
充電時間(分)
(C4/36-350充電器)35、(C4/36-90充電器)80
消費電力量(Wh)
112