PVCボールバルブ ねじ式

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44415515 品番 655-507-40
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

農水産業などの配管に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)1〜45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) 寸法A(mm)136 寸法B(mm)80.5 寸法CRc1 1/2 バルブ種類ボールバルブ
注意
※屋内配管には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44415506
2023-08-16
用途:
配管部材

少量の材料を注文するのに重宝してます。
仕様の確認、納期がはっきりしていて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44415472
2021-11-23
用途:
水槽の配管で使用
その他業種

半年間使用しましたが、水漏れは全く無くバルブの回転もスムーズで使い勝手が良いです。ネジ式のため再利用できるし買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44415497
2021-06-19
用途:
タンクの取水バルブ
野原ファーム 様 (農・林・水産業)

動作がやや硬い感もありますが精度が高い為と思います。

対象商品:
44415481
2020-04-27
用途:
ポリタンクのバルブ
農・林・水産業

問題ないかと思いますが、安いので圧力がかからないポリタンクのバルブとして使ってます。

対象商品:
44415497
2019-09-04
用途:
農業用噴霧器とタンクの接続

ドレン側のコックに使用。ホームセンターにもあるけど、こっちのバルブは
ハンドルセンターがずれてる分軽い力で回しやすい・・・ハズ。
グリス分がないとやっぱり渋かったです。

対象商品:
44415524
2018-11-15
用途:
撹拌タンクのドレンバルブとして使用
製造業

ネジ部の締め付けにて内部に塩ビの糸状の切子が出てきました。

対象商品:
44415481
2017-12-06
用途:
消雪用流水バルブ

冠水等の簡易バルブとしては安価で使い勝手が良く満足でした。

対象商品:
44415497
2017-07-16
用途:
防除槽バルブの更新
農・林・水産業

切り替えが一方向のみのため、使用箇所によっては、難を要する事が生じる。価格相当の価値がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする