※4-M12-2-ZCUK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
40
15
チューブ内径(Φmm)
25
25
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44428326
品番
ZCUKC25-10D
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
配管方法
(C) 真空側/キャップ配管
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(C) おねじ
CADデータダウンロード