ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
軽減税率対応 請求書 インボイス対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500セット)
注文コード
44430007
品番
BP002
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:請求書、2枚目:請求書
寸法(inch)
9
アズワン品番
64-8845-18
複写枚数
2枚