EFFEX スムースフィットバー MT-09 TRACER/TRACER900/GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44443133 品番EAL009R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーヤマハ 材質アルミ/アルマイト レッド 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:MT〜10(17〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:MT〜09 TRACER [トレーサー](15〜17)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:MT〜10SP(17)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:TRACER900 [トレーサー900](18〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:TRACER900 GT [トレーサー900GT](18〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:NIKEN [ナイケン](18〜19 GT可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする