EAL011K EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443203 EAL011K EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443203 EAL011K EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443203

EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44443203 品番EAL011K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーヤマハ 材質アルミ/アルマイト ブラック 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06〜07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 ノンカウル [RN21J](08〜14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08〜14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:FZ6/FZ6〜N(04〜10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:FZ6〜S/FAZER [フェザー](04〜10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09〜15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ8(11〜15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:MT〜09(14〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:MT〜07(14〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 [RN17N](06〜07)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44443203 EAL011K 07475101 EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする