EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44443219 品番EAL011R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーヤマハ 材質アルミ/アルマイト レッド 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06〜07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 ノンカウル [RN21J](08〜14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08〜14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:FZ6/FZ6〜N(04〜10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:FZ6〜S/FAZER [フェザー](04〜10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09〜15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ8(11〜15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:MT〜09(14〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc〜750cc:MT〜07(14〜19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc〜:FZ1 [RN17N](06〜07)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする