EAL011G EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443228

EAL011G EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443228
EAL011G EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト 44443228

EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44443228品番EAL011G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーヤマハ材質アルミ/アルマイトゴールド主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする