EFFEX スムースフィットバー H2/H2R 15-18

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44443973 品番EAL030R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーカワサキ 材質アルミ/アルマイト レッド 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc〜:Ninja H2 [ニンジャH2](15〜19)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc〜:Ninja H2R [ニンジャH2R](15〜19)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする