※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 変圧・変換
三菱電機の スイッチング電源
FW-Vシリーズ・タワータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44517094
品番
FW-V10-3.0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源出力の自在なコントロール機能(CVCF機能)。
製造現場の厳しい電源環境に対応。
時間差3系統出力。
端子台使用可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×500×530
入力容量
3.0kVA
出力容量(kVA)
3
相数
(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)
用途
シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器、制御用機器、発電機系電源。
形状
カバー付き
質量(kg)
約62
周波数(Hz)
(交流入力)47.5〜63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)
AC85〜144
起動形式
バッテリ起動
信号形式
(外部)D-sub9ピンメスコネクタ(オープンコレクタ出力:UPS警報・バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン)
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
45(前方1m、A特性)
冷却方式
強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
準拠規格
VCCI classA、FCC classA
出力波形
正弦波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
相対湿度
95%RH以下(結露しないこと)
塗装色
白(三菱OA色)
力率
(入力)0.95以上
定格出力電力(W)
2100
充電時間(時間)
8(充電量90%)
歪率(%)
(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)
3000以下
端子台
(交流入力)M4、(交流出力)M4(3系統)
周囲温度(℃)
0〜40(推奨20〜30)
スロット
(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)
AC100〜120 ±2%
バックアップ時間
(切換)無瞬断
停電補償時間
10分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
発熱量(W)
330
コンセント
(出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 6個(3系統、各2出力)
UL規格
UL1778
許容電流
【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命
5(周囲温度20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※発電機のスペックによっては使えない場合があります。
※200Vタイプには、半波整流方式の負荷は接続しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44517094
FW-V10-3.0K
75780766
FW-S10-3.0K
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機
1台
¥
499,800
税込
¥
549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44517094
FW-V10-3.0K
46526376
FW-S10L 3.0K
無停電電源装置
三菱電機
1個
¥
519,800
税込
¥
571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)