KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K243
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527235
品番
K243
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
逆止弁なし
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材