KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527262
品番
K244G
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
逆止弁なし
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
G×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材