KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527332
品番
K257-20
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4
仕様
逆止弁なし
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
R×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材