KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ20(おねじ×おねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527357
品番
K140-20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4
仕様
逆止弁
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0〜80
ねじ
おねじ×おねじ
接続
R×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材