KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ13(めねじ×めねじ(ナット型))
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527515
品番
K153
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
仕様
逆止弁
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0〜80
ねじ
めねじ×めねじ(ナット型)
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材