オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース用継手
ナット付ホースアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44536950
品番
OS-282
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
40
呼び径
G1/2
寸法D(Φmm)
10.5
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。