フレキ用エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537074 品番 OS-525M
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 呼び径R1/2×G1/2 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)34.5 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする