フレキ用エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537099 品番 OS-527M
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 呼び径R3/4×G1/2 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)36.5 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする