S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44538115 品番 S2-0913
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

呼び径銅管Φ9.52×G1/2 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)58.5 寸法D(Φmm)9.52 使用流体冷温水・油・不凍液 最小内径(Φmm)7.8 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする