曜日別特売
S2-1513 S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所 44538140

S2-1513 S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所 44538140
S2-1513 S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所 44538140

S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)66.5
内容量1個注文コード44538140品番S2-1513
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

呼び径銅管Φ15.88×G1/2材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)66.5寸法D(Φmm)15.88使用流体冷温水・油・不凍液最小内径(Φmm)10.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする