TKP13H10W10TC-FO TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44550843 TKP13H10W10TC-FO TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44550843

TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式TKP13H10 注文コード44550843 品番TKP13H10W10TC-FO
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は形式・適合・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

TKP形取付金具

タイプ外周:取外し 材質エンプラ 取付方向固定端側・外周側 内幅(mm)10 備考一体形・外周側取付 種類固定端ブラケット・取付金具 ピッチ(mm)13 形式TKP13H10 外幅(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02096036
2020-05-21
用途:
畳機械の移動
乙田畳装飾店 様

毎日使っているためよく外れる用になり、取り換えました。
とても良い商品です。

対象商品:
02096045
2016-04-09
用途:
積載車
全農京都府本部自動車課 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

固定ブラケット満足なんですが、できれば90°角度をつけられば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする