※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKP25H15W15-FI TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44551114 TKP25H15W15-FI TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44551114

TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式TKP25H15 注文コード44551114 品番TKP25H15W15-FI
参考基準価格(税別)¥333 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は形式・適合・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

TKP形取付金具

タイプ外周:片側開閉 材質エンプラ 取付方向固定端側・内周側 内幅(mm)15 備考一体形・内周側取付 種類固定端ブラケット・取付金具 ピッチ(mm)25 形式TKP25H15 外幅(mm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02096036
2020-05-21
用途:
畳機械の移動
乙田畳装飾店 様

毎日使っているためよく外れる用になり、取り換えました。
とても良い商品です。

対象商品:
02096045
2016-04-09
用途:
積載車
全農京都府本部自動車課 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

固定ブラケット満足なんですが、できれば90°角度をつけられば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする