スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 44600437 品番 TR-413(CL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ゴム 部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ) 適合リム穴(mm)Φ11.5 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア/パッキン付 用途乗用車用 全長(mm)42
注意
TR-413(CL)・TR-414(CL)はエアバルブにパッキン付きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23247087
2024-09-09
用途:
最高です
サービス業

品質は最高の太平洋工業株式会社の商品です。少し長いので、ホイルキャップ付きでもエアーが入れやすく、ゴムの劣化が少ないのでこれ一択です。

対象商品:
44600437
2020-12-19
用途:
タイヤ交換
Body Make Inoue 様

ムシからのエアー漏れが無く、
キャップにパッキンが入っているのが良いです。

対象商品:
44600437
2020-02-22
用途:
タイヤ交換時

塩害地域で使用するので安心の品質の物を選んでいます。

対象商品:
44600437
2020-05-28
用途:
自動車関連
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり、太平洋工業様の商品は安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
44600437
2019-11-06
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろな商品を使ってみましたが、この商品の使用した感じが、一番いいです。
耐熱コアでないのが非常に残念です。

対象商品:
44600437
2017-11-26
用途:
タイヤ交換時

同じものを100円/本で購入していたので、随分と安くなりました。
リピートします。

対象商品:
44600437
2018-04-15
用途:
劣化したバルブの交換
M's AUTO WORKS 様

信頼しているメーカーなので、過去に何度も購入している。

対象商品:
44600437
2016-11-13
用途:
タイヤのバルブの取替に

タイヤ組替時の同時取替に使いますが、安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする