複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)50 容量(A)50 注文コード44628205 品番SPB-50N
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)90 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)55 寸法D(mm)105 寸法B(mm)70 端子ねじM3.5 取付穴 寸法W(mm)76 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)4.5×10 回路方式単相・複巻 耐熱クラスE種 容量(VA)50 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)50 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする