複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)150 容量(A)150 注文コード44628230 品番SPB-150N
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)2.9 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)107 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)66 寸法D(mm)115 寸法B(mm)84 端子ねじM3.5 取付穴 寸法W(mm)96 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)5.5×10 回路方式単相・複巻 耐熱クラスE種 容量(VA)150 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)150 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする