仕様複巻
形状TB
質量(kg)3.7
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)115
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)75
寸法D(mm)110
寸法B(mm)65
端子ねじM3.5
取付穴有
寸法W(mm)105
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)5.5×10
回路方式単相・複巻
耐熱クラスE種
容量(VA)200
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)200
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有