仕様複巻
形状TB
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)141
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)111
寸法D(mm)120
寸法B(mm)94
端子ねじM3.5
取付穴有
寸法W(mm)134
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)7.0×15
回路方式単相・複巻
耐熱クラスB種
容量(VA)750
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)750
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有