複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)1 容量(A)1000 注文コード44628284 品番SPB-1KN
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)9.2 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)157 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)111 寸法D(mm)125 寸法B(mm)95 端子ねじM3.5 容量(kVA)1 取付穴 寸法W(mm)153 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)7.0×15 回路方式単相・複巻 耐熱クラスB種 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)1000 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする