仕様複巻
形状TB
質量(kg)22
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)180
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)90(140)
寸法D(mm)195
寸法B(mm)147(147)
端子ねじM4
容量(kVA)3
取付穴有
寸法W(mm)180
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)7.0×20
回路方式単相・複巻
耐熱クラスF種
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)3000
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有