仕様複巻
形状TB
質量(kg)38
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)225
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)138
寸法D(mm)235
寸法B(mm)175
端子ねじM5
容量(kVA)5
取付穴有
寸法W(mm)210
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)10.0×15
回路方式単相・複巻
耐熱クラスF種
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)5000
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有