関西マリーン
関西マリーンの 船舶係留
関西マリーンの その他係留用品/金具
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
W(m):100/T(m):30
注文コード
44631827
品番
Z-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途
船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
仕様
W(m):100/T(m):30
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
(ボルトの中心距離)110
寸法L2(mm)
穴径(横)24
寸法L3(mm)
穴径(縦)16
標準質量(kg)
3.5
使用ボルト
M12
注意
※取付用のボルト、ナットは付属していません。
※絶縁ゴムの接着剤が硬化しているなど剥がれている場合は、ゴム溶剤系接着剤で貼り直してください。
※船体取付後はボルト穴部分をパテ等で埋めてください。
※商品に刻まれた文字と品番が一致しない場合がございます。