スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44638416 品番PDA-STN78S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。

セット内容本体、調整工具 材質スチール製 質量(g)約1200 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時) 対応機種15.6インチまでのノートパソコン 固定方法置き型 高さ調節対応 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする