色ブルー
全高(mm)875〜965
座面高さ(mm)430〜520
本体質量(kg)14
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)約14
種類オフィスチェア
奥行(mm)610
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440
キャスターあり
張地布
背もたれロータイプ
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×875〜965
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重
組立時間30分
総耐荷重(kg)約150
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430〜520
脚幅(mm)約630
六角レンチ(mm)5
組立人数1
キャスターの有無あり