ドッキングハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44639475 品番USB-3TCHLP7S-1
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。

仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A セット内容取扱説明書、ケーブルタイ 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数合計2ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16〜14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
注意
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする