ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44639527 品番USB-CVDK15
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
注意
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする