USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44653834 品番 PA-U4-WT
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【デュアルUSB-Cポートを搭載】
2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。
2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。
【単ポート最大PD 35Wの高出力】
単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。
PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。
【使いやすい小型設計】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。
高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。

ホワイト 質量(g)211 タイプ折りたたみ式プラグ 出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W) 最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20 本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3 入力AC100〜240V(50/60Hz)1.0A USBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする