SUNGA
SUNGAの バッテリー関連
SUNGAの ジャンプスターター/ポータブル電源
ポータブル電源
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44666276
品番
SP-LK3000
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
停電時も必要な電力を確保可能。急速充電で約4時間で充電完了、IHクッキングヒーターと電子レンジを使用しても、まだ余裕があるのでアウトドアや車中泊にも便利。
寸法(mm)
427×244×383
質量(kg)
31
定格出力(W)
3000
動作温度(℃)
0〜50
蓄電池容量(Wh)
2112
出力ポート
AC/USB/Type-C/DC5521/シガー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません