※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44667554 品番KB-N550A
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。

用途監視カメラ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(kg)1.1 電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8〜12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃〜+50℃(0%〜90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30〜1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 使用場所屋外用 伝送距離(m)100(LANケーブル) イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS〜30FPS(1フレームごと) アラーム入力:1 / 出力:1 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする