PRO:TRUST(プロトラスト)
ブリームショットショア 一つテンヤ スペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44669444
品番
94M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ALL Fuji Kガイド
並継
用途
ショアからのマダイ一つテンヤ釣法専用ロッド。 飛ばせて、しっかりとシャクれる9.4ftロング設計。大型とのやり取りや急潮でのシャクリに対応するトルクパワー。適合テンヤ号数4-12号(15~45g)
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
テンヤ号数:4-12、ライン:PE0.6-1
全長(cm)
285
自重(g)
140
継数(本)
2
仕舞(cm)
146
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。