PRIME GAME KISU プライムゲームキス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44670300品番180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

7:3調子
並継

用途ボートキス釣りに最適。 広範囲を広く探り仕掛けを自在に操れる。エサを違和感なく食い込ます高感度ソリッド穂先。ティップ部分に視認性の良いホワイトカラーを採用。仕様カーボン率(%):95サイズ(号)鉛負荷:5-20全長(cm)182自重(g)95継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする